3 1/2F LEFD

Kop-Flex (RRX)
3 1/2F LEFD

Composant de couplage d’engrenage 1960798 - disque LEF, taille de couplage : 3.5, série Fast's
N° D’ARTICLE MI00505898
N° MFR3 1/2F LEFD
Prix1,246.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
3 1/2F LEFD

Composant de couplage d’engrenage 1960798 - disque LEF, taille de couplage : 3.5, série Fast's
N° D’ARTICLE MI00505898
N° MFR3 1/2F LEFD
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
Prix1,246.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 1/2F LEFD
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Spécifications

  • Types de produits
    Disque à flotteur à bout limité
  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Série
    Rapide, série H, Waldron
  • Matériel
    Disque phénolique
  • Diamètre extérieur
    11.0000 po
  • Type de boulon
    Exposé/Reveillé
  • Numéro CUP du fabricant
    662384268812
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.50 lb
  • Comprend
    Disque à flotteur à bout limité
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif