Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Longueur totale de l’accouplement3-9/16 po
- Diamètre du moyeu3.1250 po
- Capacité de couple17000
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de composantConcentrateur Flex
- SérieSérie H
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon6.0000 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384415094
- Poids4.5600 lb, 4.735
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage