Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.
Spécifications
- Code de taille de raccord2
- Type de manchonBride
- Type de boulonCouvert
- Diamètre extérieur du manchon7.0000 po
- Longueur totale de la manche2.3438 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Types de produitsManchon standard
- SérieH
- Capacité de couple31500 po
- Rpm max.9300 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8125 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384402100
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMANCHON 2H SB
- Poids5.96 lb, 6.1
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage