Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.
Spécifications
- Code de taille de raccord2
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre min. de l’alésage0.8125 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Type de boulonExposé
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- Matériau du manchonAcier au carbone
- SérieH
- Couple de crête63000 po
- Capacité de couple31500 po
- Rpm max.9300 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage2.4375 po
- Longueur totale de l’accouplement4.6875 po
- Diamètre extérieur du manchon7.0000 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de manchonBride
- Diamètre du moyeu4 po
- Puissance à 100 tr/min50 hp
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Profil de la dentDents à bouts droits et à bouts encombrants
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8750 po
- Numéro CUP du fabricant662384140026
- ComprendJoint d’étanchéité
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids32.26 lb
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Longueur totale4.6875 po
- Numéro de catalogue du fabricant2H EB FF
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets