2 1/2H FHUB

Kop-Flex (RRX)
2 1/2H FHUB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 2-1/2, 3-1/2 à 3-3/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI00505936
N° MFR2 1/2H FHUB
Prix444.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
2 1/2H FHUB

Moyeu d’accouplement à engrenage - 2-1/2, 3-1/2 à 3-3/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI00505936
N° MFR2 1/2H FHUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix444.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2H FHUB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0313 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    4.8750 po
  • Capacité de couple
    56700
  • Rpm max.
    7900 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur Flex
  • Série
    Série H
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    8.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Profil de la dent
    Joli
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384425093
  • Poids
    16.2800 lb, 17.5
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    8.3750 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif