3H MANCHON EB

Kop-Flex (RRX)
3H EB SLEEVE

Manchon de couplage à bride - H, 3, exposé, 9-7/16 po DE, 6-9/16 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505951
N° MFR3H EB SLEEVE
Prix654.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
3H EB SLEEVE

Manchon de couplage à bride - H, 3, exposé, 9-7/16 po DE, 6-9/16 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505951
N° MFR3H EB SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix654.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3H MANCHON EB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3
  • Type de manchon
    Bride
  • Type de boulon
    Exposé
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.4375 po
  • Longueur totale de la manche
    3.2813 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon standard
  • Série
    H
  • Capacité de couple
    101000 po
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Profil de la dent
    Joli
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.1250 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384403114
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3H MANCHON EB
  • Poids
    14.36 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif