Aperçu
Description du fabricant
4 1/2H FHUB
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.
Spécifications
- Code de taille de raccord4.5
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage6.2500 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage5.3125 po
- Longueur totale de l’accouplement9-11/16 po
- Diamètre du moyeu8.5000 po
- Capacité de couple318000
- Rpm max.4770 tr/min
- Type de composantConcentrateur Flex
- SérieSérie H
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon13.6250 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384445091
- Poids79.5400 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité