Motion
MANCHON 4 1/2H SB

Kop-Flex (RRX)
4 1/2H SB SLEEVE

Manchon de couplage à bride - H, 4.5, blindé, 13-5/8 po DE, 9-11/16 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505979
N° MFR4 1/2H SB SLEEVE
Prix2,236.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
4 1/2H SB SLEEVE

Manchon de couplage à bride - H, 4.5, blindé, 13-5/8 po DE, 9-11/16 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00505979
N° MFR4 1/2H SB SLEEVE
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
Prix2,236.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 4 1/2H SB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4.5
  • Type de manchon
    Bride
  • Type de boulon
    Couvert
  • Diamètre extérieur du manchon
    13.6250 po
  • Longueur totale de la manche
    4.8438 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon standard
  • Série
    H
  • Capacité de couple
    318000 po
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Profil de la dent
    Joli
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11.7500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384445107
  • Diamètre extérieur
    13.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MANCHON 4 1/2H SB
  • Poids
    38.90 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif