Aperçu
Description du fabricant
4 1/2H MANCHON EB
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.
Spécifications
- Code de taille de raccord4.5
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon13.6250 po
- Longueur totale de la manche4.8438 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Types de produitsManchon standard
- SérieH
- Capacité de couple318000 po
- Rpm max.4770 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Diamètre du cercle de boulonnage12.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384445114
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4 1/2H MANCHON EB
- Poids41.54 lb, 39
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité