Motion
4H EB SSLEEVE

Kop-Flex (RRX)
4H EB SSLEEVE

Manchon de couplage coulissant - H, 4, exposé, 12-1/2 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00505987
N° MFR4H EB SSLEEVE
Prix2,072.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
4H EB SSLEEVE

Manchon de couplage coulissant - H, 4, exposé, 12-1/2 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00505987
N° MFR4H EB SSLEEVE
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
Votre prix2,072.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4H EB SSLEEVE
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4
  • Type de manchon
    Diapositive
  • Type de boulon
    Exposé
  • Diamètre extérieur du manchon
    12.5000 po
  • Longueur totale de la manche
    4.3750 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon coulissant
  • Série
    H
  • Capacité de couple
    236000 po
  • Rpm max.
    5260 tr/min
  • Profil de la dent
    Joli
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11.0000 po
  • Longueur du demi-manchon
    4-3/8 po
  • Distance de glissement maximale
    2.0000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384949124
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4H EB SSLEEVE
  • Poids
    31.97 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif