Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.
Spécifications
- Code de taille de raccord5
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon15.3125 po
- Longueur totale de la manche5.5313 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Types de produitsManchon standard
- SérieH
- Capacité de couple441000 po
- Rpm max.2700 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Diamètre du cercle de boulonnage13.5000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384405118
- Diamètre extérieur15.3125 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5H MANCHON EB
- Poids62.96 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage