6H FHUB
Moyeu d’accouplement à engrenage - 6, 8-7/8 à 9-1/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI00506003
N° MFR6H FHUB
Prix4,064.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement à engrenage - 6, 8-7/8 à 9-1/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI00506003
N° MFR6H FHUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,064.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6H FHUB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    6
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    8.8750 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.4063 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    13-5/16 po
  • Diamètre du moyeu
    11.5000 po
  • Capacité de couple
    759000
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de composant
    Concentrateur Flex
  • Série
    Série H
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    18.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Profil de la dent
    Joli
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384460940
  • Poids
    184.0000 lb, 200
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre extérieur
    18.0000 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif