80 Couvercle de dévidoir de chaîne

Dodge
80 Chain Cplg Cover

Couvercle de couplage de chaîne - 80 Chaîne, 6.6875 po de diamètre extérieur, aluminium, pour utilisation avec 8018, 8020
N° D’ARTICLE MI00506020
N° MFR80 Chain Cplg Cover
Prix421.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
80 Chain Cplg Cover

Couvercle de couplage de chaîne - 80 Chaîne, 6.6875 po de diamètre extérieur, aluminium, pour utilisation avec 8018, 8020
N° D’ARTICLE MI00506020
N° MFR80 Chain Cplg Cover

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix421.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE DE CHAÎNE CPLG 80 099029

Spécifications

  • Type de pièce
    Assemblage du couvercle
  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de dents
    18, 20
  • Matériel
    Aluminium
  • À utiliser avec
    8018, 8020
  • Diamètre extérieur
    6.6600 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099029
  • CUP_NON
    782475046669
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Composant de couplage
    Assemblage du couvercle
  • Taille du raccord
    8018 / 8020
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues