Aperçu
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Type d’alésageSolide
- Angle de désalignement maximal30 °
- Couple de rupture statique6 po-lb
- MatérielAcier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du joint3/8 po
- Longueur totale1-3/4 po
- Rpm max.1800 tr/min
- SérieJS
- Numéro de trousse de démarrageUB37
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesUTILISEZ DE LA GRAISSE LITH-EP-000 POUR UNE PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 40 DEGRÉS À 225 DEGRÉS F.
- Poids0.06 lb
- CUP_NON781711084526