Motion
D11B UJNT 7/8X7/8 N/KW N/SS ÊTRE

Lovejoy
D11B UJNT 7/8X7/8 N/KW N/SS BE

Joint en U à goupille et bloc 68514431164 - joint unique, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00506154
N° MFRD11B UJNT 7/8X7/8 N/KW N/SS BE
Prix393.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D11B UJNT 7/8X7/8 N/KW N/SS BE

Joint en U à goupille et bloc 68514431164 - joint unique, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00506154
N° MFRD11B UJNT 7/8X7/8 N/KW N/SS BE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix393.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D6-UJ-SS-SOLIDXSOLID
  • Fabriqué en acier inoxydable 303
  • Idéal pour les applications avec une exposition à des produits chimiques corrosifs, une atmosphère corrosive ou des exigences sanitaires sont un facteur
  • Disponible en tailles : 4, 6, 8, 10 et 12 (les autres tailles dépendent de la quantité)
  • Disponible dans votre choix d'alésage rond, hexagonal, cannelé ou de rainure de clavette
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série.
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    Rainures de retenue des bottes
  • Type d’alésage
    Solide
  • Code de taille
    D-6
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    1040 po-lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du joint
    1.0000 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Hauteur de la goupille
    1.6800 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.7500 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    D
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-6
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    GRAISSE AU LITHIUM EP-2
  • Poids
    0.65 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144311641

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif