JS100B
Joint universel en acier inoxydable, 1/2 po Alésage, 3-3/8 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00506155
N° MFRJS100B
Prix1,791.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint universel en acier inoxydable, 1/2 po Alésage, 3-3/8 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00506155
N° MFRJS100B
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
Prix1,791.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JS100B JOINTS UNIV SS 08482

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Angle de désalignement maximal
    30 °
  • Couple de rupture statique
    180 po-lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du joint
    1 po
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Série
    JS
  • Numéro de trousse de démarrage
    UB100
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    UTILISEZ DE LA GRAISSE LITH-EP-000 POUR UNE PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 40 DEGRÉS À 225 DEGRÉS F.
  • Poids
    0.50 lb
  • CUP_NON
    781711084823

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif