Motion
HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS

Lovejoy
HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS

68514417399 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.5625 po, 1.1200 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506238
N° MFRHD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS
Prix269.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS

68514417399 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.5625 po, 1.1200 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506238
N° MFRHD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS
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
Prix269.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HD7B-UJ-9/16X9/16-NKW NSS BE
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    Dans un arrangement à double joint, les vitesses d’entrée et de sortie sont presque constantes
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de taille
    HD-7B
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    2880 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du joint
    1.1200 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Hauteur de la goupille
    1.7500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.8800 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    HD
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-5
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    GRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
  • Poids
    0.70 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144173997

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif