D1 UJNT SOLIDE

Lovejoy
D1 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514415661 - joint unique, 0.3800 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506246
N° MFRD1 UJNT SOLID
Prix117.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D1 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514415661 - joint unique, 0.3800 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506246
N° MFRD1 UJNT SOLID
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
Prix117.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D1-UJ-SOLIDXSOLID
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    Rainures de retenue des bottes
  • Type d’alésage
    Solide
  • Code de taille
    D-1
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    110 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    0.5600 po
  • Diamètre du joint
    0.3800 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Hauteur de la goupille
    0.8800 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.2500 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    D
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-1
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    GRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
  • Poids
    0.05 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144156617

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif