Aperçu
- Norme de l’industrie
- Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
- 13 tailles
- Conception à broche et bloc
- Rainures de retenue de la gaine standard
Spécifications
- Détails supplémentairesRainures de retenue des bottes
- Numéro de trousse de démarrageD-1
- Profondeur de l’alésage0.5600 po
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Entente conjointeJoint unique
- Diamètre du joint0.3800 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesGRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Taille maximale de l’alésage0.2500 po
- Angle de désalignement maximal25 °
- Rpm max.1750 tr/min
- Longueur totale1.7500 po
- Hauteur de la goupille0.8800 po
- SérieD
- Code de tailleD-1B
- Couple de rupture statique110 po-lb
- Poids0.04 lb