Motion
D10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE

Lovejoy
D10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE

68514444055 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.7500 po, 1.5000 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506253
N° MFRD10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE
Prix252.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE

68514444055 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.7500 po, 1.5000 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506253
N° MFRD10B UJNT 3/4 x 3/4 3/16 KW N/SS BE
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
Prix252.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D10B-UJ-3/4X3/4-NSS BE
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de taille
    D-10B
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    7920 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    1.1800 po
  • Diamètre du joint
    1.5000 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Hauteur de la goupille
    2.1200 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.1200 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    D
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-10
  • Poids
    1.49 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144440556

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif