D2 UJNT SOLIDE

Lovejoy
D2 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514415674 - joint unique, 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506258
N° MFRD2 UJNT SOLID
Prix107.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D2 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514415674 - joint unique, 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506258
N° MFRD2 UJNT SOLID

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix107.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D2-UJ-SOLIDXSOLID
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    RAINURES DE RETENUE DE BOTTE
  • Type d’alésage
    Solide
  • Code de taille
    D-2
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    378 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    0.6200 po
  • Diamètre du joint
    0.5000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Hauteur de la goupille
    1.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.3800 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    D
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-2
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    GRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
  • Poids
    0.09 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144156747

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif