Aperçu
- Norme de l’industrie
- Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
- 13 tailles
- Conception à broche et bloc
- Rainures de retenue de la gaine standard
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Détails supplémentairesRainures de retenue des bottes
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Code de tailleD-3B
- Angle de désalignement maximal25 °
- Couple de rupture statique540 po-lb
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Profondeur de l’alésage0.6800 po
- Diamètre du joint0.6200 po
- Longueur totale2.2500 po
- Hauteur de la goupille1.1200 po
- Taille maximale de l’alésage0.5000 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- SérieD
- Numéro de trousse de démarrageD-3
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesGRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
- Poids0.13 lb
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144162595