Aperçu
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Angle de désalignement maximal30 °
- Couple de rupture statique320 po-lb
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du joint3/4 po
- Longueur totale2-11/16 po
- Rpm max.1800 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/32 x 3/64 po / 253 x 254 mm
- SérieJ
- Numéro de trousse de démarrageUB75
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesUTILISEZ DE LA GRAISSE LITH-EP-000 POUR UNE PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 40 DEGRÉS À 225 DEGRÉS F.
- Poids0.25 lb
- CUP_NON781711084328