TIGE D-6

Lovejoy
D-6 UPPER

Botte supérieure à joint en U - 1.0000 po de diamètre articulaire, 1.7500 po de diamètre extérieur de la botte, néoprène
N° D’ARTICLE MI00506289
N° MFRD-6 UPPER
Prix108.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D-6 UPPER

Botte supérieure à joint en U - 1.0000 po de diamètre articulaire, 1.7500 po de diamètre extérieur de la botte, néoprène
N° D’ARTICLE MI00506289
N° MFRD-6 UPPER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix108.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D6-UPPER BOTTES ET ENSEMBLE DE CRAVATES DE 2
  • Protège le joint universel de la saleté et des contaminants, tandis que la lubrification est conservée
  • Les bottes de rechange Lovejoy sur place assurent une lubrification adéquate pour une durée de vie des joints universels jusqu’à cinq fois plus longue
  • L’installation et le remplacement sont rapides et faciles, afin que votre machine puisse être remise en service en quelques minutes
  • Les joints universels D, D SS, DD, DDX, HD et NB Lovejoy sont prérainurés
  • Utilisez des bottes de type supérieur de plus grand diamètre lorsque cela est possible et des bottes de type inférieur de plus petit diamètre lorsque l’espace est restreint
  • Les bottes standard sont emballées deux fois dans un sac

Spécifications

  • Diamètre extérieur de la gaine
    1.7500 po
  • Diamètre du joint
    1.0000 po
  • Code de taille
    D-6
  • Type de démarrage
    Tige
  • Longueur totale
    1.58 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144499707
  • CUP_NON
    685144499707
  • Détails supplémentaires
    Jeu de 2/boîte
  • Type de produit
    Bottes à joint en U
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif