Aperçu
Description du fabricant
D8-LOWER BOTTES ET ENSEMBLE DE CRAVATES DE 2
- Protège le joint universel de la saleté et des contaminants, tandis que la lubrification est conservée
- Les bottes de rechange Lovejoy sur place assurent une lubrification adéquate pour une durée de vie des joints universels jusqu’à cinq fois plus longue
- L’installation et le remplacement sont rapides et faciles, afin que votre machine puisse être remise en service en quelques minutes
- Les joints universels D, D SS, DD, DDX, HD et NB Lovejoy sont prérainurés
- Utilisez des bottes de type supérieur de plus grand diamètre lorsque cela est possible et des bottes de type inférieur de plus petit diamètre lorsque l’espace est restreint
- Les bottes standard sont emballées deux fois dans un sac
Spécifications
- Diamètre extérieur de la gaine1.6800 po
- Diamètre du joint1.2500 po
- Code de tailleD-8
- Type de démarrageAbaissement
- Longueur totale1.79 po
- MatérielNéoprène
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144499813
- CUP_NON685144499813
- Détails supplémentairesJeu de 2/boîte
- Type de produitBottes à joint en U
- Poids0.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité