J125
Joint universel en acier allié, alésage plein, 3-3/4 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00506324
N° MFRJ125
Price$826.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint universel en acier allié, alésage plein, 3-3/4 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00506324
N° MFRJ125
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
Price$826.56/each

Aperçu

Description du fabricant
J125 JOINTS UNIV EN ACIER 08412

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Solide
  • Angle de désalignement maximal
    30 °
  • Couple de rupture statique
    1040 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du joint
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Série
    J
  • Numéro de trousse de démarrage
    UB125
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    UTILISEZ DE LA GRAISSE LITH-EP-000 POUR UNE PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 40 DEGRÉS À 225 DEGRÉS F.
  • Poids
    1.10 lb
  • CUP_NON
    781711084120

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif