Aperçu
Description du fabricant
J150B JOINTS UNIV EN ACIER 08440
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Angle de désalignement maximal30 °
- Couple de rupture statique1680 po-lb
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du joint1-1/2 po
- Longueur totale4-1/4 po
- Rpm max.1800 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- SérieJ
- Numéro de trousse de démarrageUB150
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesUTILISEZ DE LA GRAISSE LITH-EP-000 POUR UNE PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 40 DEGRÉS À 225 DEGRÉS F.
- Poids1.52 lb
- CUP_NON781711084403
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité