J200
Joint universel en acier allié, alésage plein, 5-7/16 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00506360
N° MFRJ200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint universel en acier allié, alésage plein, 5-7/16 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00506360
N° MFRJ200

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
J200 JOINTS UNIV EN ACIER 08418

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Solide
  • Angle de désalignement maximal
    30 °
  • Couple de rupture statique
    4400 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du joint
    2 po
  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Série
    J
  • Numéro de trousse de démarrage
    UB200
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    UTILISEZ DE LA GRAISSE LITH-EP-000 POUR UNE PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 40 DEGRÉS À 225 DEGRÉS F.
  • Poids
    4.10 lb
  • CUP_NON
    781711084182

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif