Aperçu
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Angle de désalignement maximal30 °
- Couple de rupture statique4400 po-lb
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du joint2 po
- Longueur totale5-7/16 po
- Rpm max.1800 tr/min
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- SérieJ
- Numéro de trousse de démarrageUB200
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesUTILISEZ DE LA GRAISSE LITH-EP-000 POUR UNE PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 40 DEGRÉS À 225 DEGRÉS F.
- Poids3.62 lb
- CUP_NON781711084441