D12B UJNT 1-1/4  X1-1/4 N/KW BE

Lovejoy
D12B UJNT 1-1/4 X1-1/4 N/KW BE

68514445930 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.2500 po, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506371
N° MFRD12B UJNT 1-1/4 X1-1/4 N/KW BE
Prix501.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D12B UJNT 1-1/4 X1-1/4 N/KW BE

68514445930 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.2500 po, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506371
N° MFRD12B UJNT 1-1/4 X1-1/4 N/KW BE
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
Prix501.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D12B-UJ-1-1/4X1-1/4-NKW NSS BE
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de taille
    D-12B
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    15600 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du joint
    2.0000 po
  • Longueur totale
    5.4400 po
  • Hauteur de la goupille
    2.7200 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.5000 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    D
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-12
  • Poids
    2.81 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144459305

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif