D14 UJNT SOLIDE

Lovejoy
D14 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514416117 - joint unique, 3.0000 po de diamètre extérieur, 9.0600 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506389
N° MFRD14 UJNT SOLID
Prix1,298.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D14 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514416117 - joint unique, 3.0000 po de diamètre extérieur, 9.0600 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506389
N° MFRD14 UJNT SOLID
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
Prix1,298.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D14-UJ-SOLIDXSOLID
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    Rainures de retenue des bottes
  • Type d’alésage
    Solide
  • Code de taille
    D-14
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    65400 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre du joint
    3.0000 po
  • Longueur totale
    9.0600 po
  • Hauteur de la goupille
    4.5300 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.0000 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    D
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-14
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    GRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
  • Poids
    15.15 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144161178

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif