D14B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 N/KW N/SS BE

Lovejoy
D14B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 N/KW N/SS BE

68514416933 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.5000 po, 3.0000 po de diamètre extérieur, 9.0600 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506395
N° MFRD14B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 N/KW N/SS BE
Prix1,373.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
D14B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 N/KW N/SS BE

68514416933 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.5000 po, 3.0000 po de diamètre extérieur, 9.0600 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506395
N° MFRD14B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 N/KW N/SS BE
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
Votre prix1,373.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D14B-UJ-1-1/2X1-1/2-NKW NSS BE
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    Rainures de retenue des bottes
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de taille
    D-14B
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    65400 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre du joint
    3.0000 po
  • Longueur totale
    9.0600 po
  • Hauteur de la goupille
    4.5300 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.0000 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    D
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-14
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    GRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
  • Poids
    12.35 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144169334

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif