Aperçu
Description du fabricant
HD13-UJ-SOLIDXSOLID
- Norme de l’industrie
- Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
- 13 tailles
- Conception à broche et bloc
- Rainures de retenue de la gaine standard
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Détails supplémentairesDEUX FOIS LA DURÉE DE VIE DES JOINTS UNIVERSELS STANDARD
- Type d’alésageSolide
- Code de tailleHD-13
- Angle de désalignement maximal25 °
- Couple de rupture statique33120 po-lb
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Profondeur de l’alésage2.0000 po
- Diamètre du joint2.5000 po
- Longueur totale7.0000 po
- Hauteur de la goupille3.5000 po
- Taille maximale de l’alésage1.7500 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- SérieHD
- Numéro de trousse de démarrageD-13
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesGRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
- Poids8.15 lb
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144243331
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité