NB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE

Lovejoy
NB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE

68514415648 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.0000 po, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506415
N° MFRNB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE
Prix597.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
NB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE

68514415648 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.0000 po, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506415
N° MFRNB12B UJNT 1 x 1 N/KW N/SS BE
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
Votre prix597.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NB12B-UJ-1 PO X1 PO - COL INOX
  • Conçu avec des roulements à aiguilles de haute qualité, prélubrifiés et scellés
  • Idéal pour les applications jusqu’à 25° de désalignement angulaire et des vitesses jusqu’à 6,000 tr/min
  • Disponible en tailles : 6, 8, 10 et 12 (les autres tailles dépendent de la quantité) avec votre choix d'alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainures de clavette
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    Rainures de retenue de gaine, roulement scellé
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de taille
    NB-12
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    10500 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du joint
    2.0000 po
  • Longueur totale
    5.4400 po
  • Hauteur de la goupille
    2.7200 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.5000 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    N.-B.
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-12
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    OUI
  • Poids
    3.13 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144156488

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif