Motion
NB10 UJNT SOLIDE

Lovejoy
NB10 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514415607 - joint unique, 1.5000 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506422
N° MFRNB10 UJNT SOLID
Prix363.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
NB10 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514415607 - joint unique, 1.5000 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506422
N° MFRNB10 UJNT SOLID
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
Votre prix363.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NB10-UJ-SOLIDXSOLID
  • Conçu avec des roulements à aiguilles de haute qualité, prélubrifiés et scellés
  • Idéal pour les applications jusqu’à 25° de désalignement angulaire et des vitesses jusqu’à 6,000 tr/min
  • Disponible en tailles : 6, 8, 10 et 12 (les autres tailles dépendent de la quantité) avec votre choix d'alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainures de clavette
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    Rainures de retenue de gaine, roulement scellé
  • Type d’alésage
    Solide
  • Code de taille
    NB-10
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    4400 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    1.1800 po
  • Diamètre du joint
    1.5000 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Hauteur de la goupille
    2.1200 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.1200 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    N.-B.
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-10
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    OUI
  • Poids
    1.80 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144156075

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif