HD8 UJNTSOLID

Lovejoy
HD8 UJNTSOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417400 - joint unique, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506432
N° MFRHD8 UJNTSOLID
Prix263.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
HD8 UJNTSOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417400 - joint unique, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506432
N° MFRHD8 UJNTSOLID
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
Prix263.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HD8-UJ-SOLIDXSOLID
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE DES JOINTS UNIVERSELS STANDARD
  • Type d’alésage
    Solide
  • Code de taille
    HD-8
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    5220 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    1.0600 po
  • Diamètre du joint
    1.2500 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Hauteur de la goupille
    1.8800 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.0000 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    HD
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-8
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    GRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
  • Poids
    1.09 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144174000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif