Aperçu
Description du fabricant
U18-CP-1/4X1/4-NKW BE
Spécifications
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Code de taille de raccord18
- Diamètre min. de l’alésage0.1250 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur du moyeu0.6100 po
- Longueur totale1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3100 po
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Rpm max.30000 tr/min
- Matériau du ressortAcier
- Puissance à 100 tr/min0.03 hp
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.008 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144130150
- Poids0.06 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité