HD6 UJNT SOLIDE

Lovejoy
HD6 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417381 - joint unique, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506436
N° MFRHD6 UJNT SOLID
Prix198.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
HD6 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417381 - joint unique, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00506436
N° MFRHD6 UJNT SOLID
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
Prix198.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HD6-UJ-SOLIDXSOLID
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Solide
  • Code de taille
    HD-6
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Couple de rupture statique
    1560 po-lb
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du joint
    1.0000 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Hauteur de la goupille
    1.6800 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.7500 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    HD
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-6
  • Poids
    0.63 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144173812

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif