U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW AVEC ACIER INOXYDABLE

Lovejoy
U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS

68514413040 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 25 lb/po2, 0.7300 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00506444
N° MFRU25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS
Prix557.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS

68514413040 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 25 lb/po2, 0.7300 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00506444
N° MFRU25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS
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
Votre prix557.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16/U25R-CP-5/16X5-NKW BE

Spécifications

  • Type de couplage à ressort
    Tige à tige en une seule pièce
  • Code de taille de raccord
    25
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    0.7300 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3800 po
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Matériau du ressort
    Acier
  • Puissance à 100 tr/min
    0.05 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    4.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.011 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144130402
  • Poids
    0.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif