Aperçu
Description du fabricant
LOJ10B-UJ-3/4X3/4-NKW NSS BE
- Conception de goupille décalée idéale pour une utilisation sur les entraînements manuels à faible couple
- Capable de faire fonctionner des angles jusqu’à 45° de désalignement angulaire
- Exemples d’applications : tringleries de télécommande, souffleuses à neige, machines d’emballage, dispositifs d’auvent, etc.
- La LOJ est disponible avec des alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou à rainure de clavette
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Détails supplémentairesTige de décalage, angle de décalage jusqu’à 45 degrés
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Code de tailleLOJ-10
- Angle de désalignement maximal45 °
- Couple de rupture statique3480 po-lb
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Profondeur de l’alésage1.0000 po
- Diamètre du joint1.2500 po
- Longueur totale3.7500 po
- Hauteur de la goupille1.6900 po
- Taille maximale de l’alésage1.0000 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- SérieLOJ
- Numéro de trousse de démarrageD-8
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesGRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
- Poids0.76 lb
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144173157
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité