Aperçu
Spécifications
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Code de taille de raccord150
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.9800 po
- Longueur totale6.2800 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8800 po
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Rpm max.3000 tr/min
- Matériau du ressortAcier
- Puissance à 100 tr/min3.02 hp
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.041 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144442192
- Poids7.22 lb