U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

Lovejoy
U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

68514426099 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 75 lb/po2, 1.4200 po de diamètre extérieur, 3.3100 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00506470
N° MFRU75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE
Prix752.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

68514426099 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 75 lb/po2, 1.4200 po de diamètre extérieur, 3.3100 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00506470
N° MFRU75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix752.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
U75R-CP-5/8X5/8

Spécifications

  • Type de couplage à ressort
    Tige à tige en une seule pièce
  • Code de taille de raccord
    75
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.4200 po
  • Longueur totale
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8400 po
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Matériau du ressort
    Acier
  • Puissance à 100 tr/min
    0.28 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    4.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.028 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144260994
  • Poids
    0.81 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif