Aperçu
Spécifications
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Code de taille de raccord75
- Diamètre min. de l’alésage0.3750 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur du moyeu1.4200 po
- Longueur totale2.7200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8400 po
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Rpm max.20000 tr/min
- Matériau du ressortAcier
- Puissance à 100 tr/min0.28 hp
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.019 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144133595
- Poids0.77 lb