Aperçu
- Accouplement entièrement métallique
- Facile à installer – une seule pièce
- Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
- Finition en aluminium anodisé
- Conception sans cils
Spécifications
- Type de pince à visType de pince
- Alésage - Côté 18 mm
- Alésage - Côté 212 mm
- Nombre de faisceauxFaisceau unique
- Diamètre extérieur28 mm
- Longueur totale38 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage11 mm
- MatérielAluminium anodisé
- Rpm max.10000 tr/min
- Désalignement angulaire maximal5 °
- Raideur de torsion409.3 po-lb/rad
- Désalignement parallèle maximal0.005 po
- Mauvais alignement axial maximal0.01 po
- Taille du filetageM3
- Poids0.12 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- SérieEC
- Numéro CUP du fabricant685144567001
- CUP_NON685144567000