UFH75R CPLG 3/4

Lovejoy
UFH75R CPLG 3/4

68514413865 Accouplement bride à tige monobloc - 75 lb/po2, 1.4200 po de diamètre extérieur, 2.5800 po de diamètre extérieur, 104 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00506482
N° MFRUFH75R CPLG 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
UFH75R CPLG 3/4

68514413865 Accouplement bride à tige monobloc - 75 lb/po2, 1.4200 po de diamètre extérieur, 2.5800 po de diamètre extérieur, 104 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00506482
N° MFRUFH75R CPLG 3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UNIFLEX CPLG UFH75R X 3/4

Spécifications

  • Type de couplage à ressort
    Bride à tige monobloc
  • Code de taille de raccord
    75
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.4200 po
  • Longueur totale
    2.5800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8400 po
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Diamètre extérieur de la bride
    2-1/2 po
  • Matériau du ressort
    Acier
  • Puissance à 100 tr/min
    0.28 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    4.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.028 po
  • Épaisseur de la bride
    0.38 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif