E2 ÉLÉMENT

Rexnord (RRX)
E2 ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300005 Omega - E2
N° D’ARTICLE MI00506484
N° MFRE2 ELEMENT
Prix217.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
E2 ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300005 Omega - E2
N° D’ARTICLE MI00506484
N° MFRE2 ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix217.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300005 E2 ÉLÉMENT
  • Conception divisée en deux pour un assemblage et un remplacement faciles sans avoir à retirer les moyeux ou à réaligner l’équipement; Doux comme une torsion, les éléments flexibles à poids équilibré amortissent les charges de choc et les vibrations pour protéger l’équipement connecté; Une capacité de désalignement élevée permet un désalignement inévitable avec des forces réactionnelles réduites sur l’équipement connecté; La liaison polyuréthane-métal minimise les composants de couplage et élimine l'usure de frottement entre le moyeu et l'élément associé aux conceptions de couplage de mâchoire et manchon; Le boulonnage radial permet un accès plus facile que les accouplements boulonnés axialement dans une enveloppe de conception confinée

Spécifications

  • Série
    Éléments flexibles de la série E
  • Code de taille de raccord
    E2
  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Omega série E taille(s) E2 à couplage étroit avec revêtement de semelle standard impérial et standard en matériau uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Diamètre extérieur
    89 mm
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    0.30 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300005
  • Poids
    0.88 lb, 1.05
  • Diamètre du raccord
    89 mm
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    190 lb-po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Largeur
    4.7
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues