Aperçu
- Conception divisée en deux pour un assemblage et un remplacement faciles sans avoir à retirer les moyeux ou à réaligner l’équipement; Doux comme une torsion, les éléments flexibles à poids équilibré amortissent les charges de choc et les vibrations pour protéger l’équipement connecté; Une capacité de désalignement élevée permet un désalignement inévitable avec des forces réactionnelles réduites sur l’équipement connecté; La liaison polyuréthane-métal minimise les composants de couplage et élimine l'usure de frottement entre le moyeu et l'élément associé aux conceptions de couplage de mâchoire et manchon; Le boulonnage radial permet un accès plus facile que les accouplements boulonnés axialement dans une enveloppe de conception confinée
Spécifications
- SérieÉléments flexibles de la série E
- Code de taille de raccordE3
- Détails supplémentairesÉléments flexibles Omega série E taille(s) E3 à couplage étroit avec revêtement de semelle standard impérial et standard en matériau uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
- Type d’élémentFermé couplé
- Matériau de l’élémentUréthane
- Diamètre extérieur102 mm
- Style de couplageFermer couplé
- Puissance à 100 tr/min0.58 hp
- Numéro de catalogue du fabricant7300010
- Poids1.11 lb, 1.2
- Diamètre du raccord102 mm
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielUréthane (orange)
- Vitesse maximale6600 tr/min
- Cote de température-40°F à 200 °F
- Couple nominal (po-lb)365 lb-po
- Longueur totale9.0000 po
- Revêtement de chaussuresRevêtement standard
- Largeur4.7
- Type de produitPneus d’accouplement et éléments flexibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.