Aperçu
Spécifications
- SérieDura-Flex WE
- Code de taille de raccord10
- Type d’élémentPneu
- Matériau de l’élémentUréthane
- Diamètre extérieur6.48 po
- Longueur totale de l’accouplement5.57 po
- Distance entre les arbres1.81 po
- Capacité de couple1450 po
- Rpm max.7500 tr/min
- Puissance à 100 tr/min2.3 hp
- Désalignement angulaire maximal4 °
- Désalignement parallèle maximal1/16 po
- CUP_NON698672118729
- Poids3.00 lb
- MatérielUréthane polyéther
- Type de produitPneus d’accouplement et éléments flexibles