E80 ÉLÉMENT

Rexnord (RRX)
E80 ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300060 Omega - E80
N° D’ARTICLE MI00506517
N° MFRE80 ELEMENT
Prix1,993.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
E80 ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300060 Omega - E80
N° D’ARTICLE MI00506517
N° MFRE80 ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,993.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300060 E80 ÉLÉMENT
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • Ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    Éléments flexibles de la série E
  • Code de taille de raccord
    E80
  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série E taille(s) E80 à couplage étroit avec revêtement de semelle standard impérial et standard en matériau uréthane (orange) pour raccords élastomères.
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Diamètre extérieur
    406 mm
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    62.70 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300060
  • Poids
    35 lb, 30
  • Diamètre du raccord
    406 mm
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    39500 lb-po
  • Longueur totale
    18.0000 po
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Largeur
    16.5
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues