E120 ÉLÉMENT

Rexnord (RRX)
E120 ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300070 Omega - E120
N° D’ARTICLE MI00506521
N° MFRE120 ELEMENT
Prix3,917.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
E120 ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300070 Omega - E120
N° D’ARTICLE MI00506521
N° MFRE120 ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,917.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300070 E120 ÉLÉMENT

Spécifications

  • Série
    Éléments flexibles de la série E
  • Code de taille de raccord
    E120
  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série E taille(s) E120 à couplage étroit avec revêtement de semelle standard impérial et standard en matériau uréthane (orange) pour raccords élastomères.
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Diamètre extérieur
    635 mm
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    270.00 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300070
  • Poids
    100.16 lb, 95
  • Diamètre du raccord
    635 mm
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    170100 lb-po
  • Longueur totale
    28.0000 po
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Largeur
    25
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues